Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) Folienkondensator 3.9nF ±5% / 16V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667990
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C392JX5
EAN/GTIN:
     5059039538522
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.9nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECHU(X)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.9nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECHU(X)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator smd, 1667990, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1C392JX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,0994*
€ 0,1208*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,136*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 408,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.