Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube UR5097 PUR Vergussmasse, Aushärtung 24 h 250 g Shore A85 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-166844
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     UR5097RP250G
EAN/GTIN:
     5060641260664
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vergussmasse
vergussmasse schwarz
vergussmasse
vergussmasse electrolube
Handelsname = UR5097
Produktmaterial = PUR
Gebinde Typ = Packung
Verpackungseinheit = 250 g
Besondere Eigenschaften = Verkapselnd, flammhemmend, Wärmeleitfähig
Aushärtungszeit = 24 h
Härte = Shore A85
Wärmeleitfähigkeit = 0.65W/mK
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur-Bereich = -40 → +110 °C
Weitere Informationen:
Handelsname:
UR5097
Produktmaterial:
PUR
Gebinde Typ:
Packung
Verpackungseinheit:
250 g
Besondere Eigenschaften:
Verkapselnd, flammhemmend, Wärmeleitfähig
Aushärtungszeit:
24 h
Härte:
Shore A85
Wärmeleitfähigkeit:
0.65W/mK
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 → +110 °C
Weitere Suchbegriffe: 166844, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Electrolube, UR5097RP250G, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.