Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SMPS-Transformator SMD, 0.3μH 8 x 7 x 5.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670209
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78304B1030A003
EAN/GTIN:
     5059043318394
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 0.3µH
Abmessungen = 8 x 7 x 5.4mm
Tiefe = 5.4mm
Länge = 8mm
Breite = 7mm
Betriebsfrequenz max. = 9MHz
Temperatur min. = -40°C

E 6.3 SMD-DC/DC-Wandler. DC-Spannungswandler der Serie SMD B78304 mit einem E 6.3-Ferritkern, Abdeckkappe und 6 Gullwing-Klemmen. Diese DC/DC-Transformatoren haben eine geringe Streuinduktivität, geringe Wicklungskapazität und niedrigen Gleichstromwiderstand. Zu typischen Anwendungen für diese E 6.3-DC/DC-Konverter gehören Impulstransformatoren, Breitbandtransformatoren, Antriebstransformatoren für Leistungshalbleiter und DC/DC-Konverter mit geringer Leistungsaufnahme (B78304B1016A003). Sehr kleiner SMD-Zwischenverstärker Niedrige Streuinduktivität, Wicklungskapazität und minimaler Gleichstromwiderstand B78304 mit E6.3-Kern Anwendungen: Impuls- und Breitbandverstärker, Zwischenverstärker für DC/DC-Konverter mit niedrigem Ausgang und Auslösungsverstärker für Leistungshalbleiter
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
0.3µH
Abmessungen:
8 x 7 x 5.4mm
Tiefe:
5.4mm
Länge:
8mm
Breite:
7mm
Betriebsfrequenz max.:
9MHz
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: trafo epcos, netztrafo, 1670209, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, EPCOS, B78304B1030A003, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.094,398*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 3,43822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.274,992*
€ 3.897,24048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.253,032*
€ 3.871,10808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.158,325*
€ 3.758,40675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.111,255*
€ 3.702,39345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.094,398*
€ 3.682,33362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.