Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 25kA, 90V, Impuls 450V, +90°C, Oberflächenmontage, 6.05 x 8.3 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670275
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X1630T602
EAN/GTIN:
     5059043546377
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 25kA
DC Durchschlagspannung = 90V
Impuls-Durchschlagspannung = 450 V, 550V
Betriebsspannung max. = 90 V Gleichstrom
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 6.05 x 8.3 x 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Höhe = 8.3mm
Länge = 6.05mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

RoHS-konform. Gasgefüllte Miniversion, Serie B88069X SMD. Geeignet für Hauptleitungsverteiler in Telefonzentralen sowie für Endkundengeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
25kA
DC Durchschlagspannung:
90V
Impuls-Durchschlagspannung:
450 V, 550V
Betriebsspannung max.:
90 V Gleichstrom
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
6.05 x 8.3 x 8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Höhe:
8.3mm
Länge:
6.05mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 1670275, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X1630T602, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,232*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,25372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 864,192*
€ 1.028,38848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 859,23*
€ 1.022,4837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 830,364*
€ 988,13316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 803,082*
€ 955,66758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 752,232*
€ 895,15608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.