Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B574**V2 Thermistor, NTC, 100kΩ, 10s, 0805 (2012M), Toleranz ±5%, 210mW, 2 x 1.25 x 1.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670277
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57471V2104J062
EAN/GTIN:
     5059043111155
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B574**V2
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 10s
Widerstand @ 25 °C = 100kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Nennleistung max. = 210mW
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B574**V2
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
10s
Widerstand @ 25 °C:
100kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Nennleistung max.:
210mW
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1670277, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57471V2104J062, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,29*
€ 554,8851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,43*
€ 552,6717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,66*
€ 518,4354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,75*
€ 504,2625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,96*
€ 468,8124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.