Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
EPCOS B573**V2 Thermistor, NTC, 10kΩ, 4s, 0603 (1608M), Toleranz ±5%, 180mW, 1.6 x 0.8 x 0.9mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1670334
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B57371V2103J060
EAN/GTIN:
5059043333588
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Serie = B573**V2
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 4s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Nennleistung max. = 180mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B573**V2
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
4s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Nennleistung max.:
180mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
,
Thermistor
,
epcos heißleiter
,
heißleiter
,
1670334
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Thermistoren
,
EPCOS
,
B57371V2103J060
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Thermistor ICs
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0722*
€ 0,103*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0822*
€ 0,1411*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 412,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen