Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B573**V2 Thermistor, NTC, 22kΩ, 4s, 0603 (1608M), Toleranz ±5%, 180mW, 1.6 x 0.8 x 0.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670336
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57371V2223J060
EAN/GTIN:
     5059043532318
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B573**V2
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 4s
Widerstand @ 25 °C = 22kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Nennleistung max. = 180mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B573**V2
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
4s
Widerstand @ 25 °C:
22kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Nennleistung max.:
180mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1670336, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57371V2223J060, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 348,12*
€ 411,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 366,04*
€ 429,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,72*
€ 511,3668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,68*
€ 507,7492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,72*
€ 478,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,88*
€ 463,9572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,04*
€ 435,5876
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,09151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.