Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Heissleiter
>
Artikel
EPCOS B572**V2 Thermistor, NTC, 10kΩ, 3s, 4.4%/°C, 0402 (1005M), Toleranz ±5%, 150mW, 1 x 0.5 x 0.6mm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1670417
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B57221V2103J060
EAN/GTIN:
5059043316383
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B572**V2
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = 4.4%/°C
Temperatur-Zeitkonstante = 3s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Nennleistung max. = 150mW
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.6mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B572**V2
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
4.4%/°C
Temperatur-Zeitkonstante:
3s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Nennleistung max.:
150mW
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.6mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
epcos heißleiter
,
heißleiter
,
1670417
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Thermistoren
,
EPCOS
,
B57221V2103J060
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Thermistor ICs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
5237
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0241*
€ 0,106*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen (
entspricht € 380,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata NCP NTC-Thermistor, NTC, 10kΩ, 0402 (1005M), Toleranz ±5%, 100mW, 1 x 0.5 x 0.5mm
Murata
NCP15XH103J03RC
ab € 0,0346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen