Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEA1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±9V dc OUT / ±56mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670722
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEA1D1209SC
EAN/GTIN:
     5059041277068
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±9V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±56mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = MEA1
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MEA. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Zweifachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89,5 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler bieten eine verbesserte Regelungsleistung von ≤5 %, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer zweifachen Schienenversorgungsspannung mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. Die gesamte Nennleistung kann über einen Einfachausgang bezogen werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtlast 1 Watt nicht überschreitet. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard Wirkungsgrad von bis zu 89,5 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Leistungsdichte von bis zu 0,85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Powersharing bei Ausgang Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±9V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±56mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
MEA1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1670722, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEA1D1209SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,25*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 5,8856*
€ 8,6044*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,6044*
€ 10,23924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2044*
€ 9,76324
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,9572*
€ 9,46907
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,7096*
€ 9,17442
pro Stück
ab 625 Stück
€ 7,4624*
€ 8,88026
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,2156*
€ 8,58656
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,8856*
€ 7,00386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 215,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.