Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 9V dc OUT / 111mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670791
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMV1209SAC
EAN/GTIN:
     5059041282611
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 111mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = NMV
Temperatur max. = +85°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie NMV. Hoher Wirkungsgrad Ungeregelter Ausgang Keine Leistungsverringerung Isolierung zwischen Ein- und Ausgang: 3 kV Keine externen Komponenten erforderlich Interne SMD-Bauweise SIP7-Kunststoffgehäuse UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
111mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
NMV
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1670791, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMV1209SAC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4304*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,0324*
€ 10,74856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,9024*
€ 10,59386
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,0872*
€ 9,62377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,5816*
€ 9,0221
pro Stück
ab 625 Stück
€ 7,336*
€ 8,72984
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,0904*
€ 8,43758
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,4304*
€ 7,65218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.