Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CRE1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670859
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CRE1S1205SC
EAN/GTIN:
     5059041288200
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 4
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 6.1mm
Serie = CRE1
Lastausregelung = Maximum of 10%
Temperatur min. = -40°C

isolierter DC/DC-Konverter der Serie Murata CRE. Die Serie Murata CRE ist ein kostengünstiger isolierter DC/DC-Konverter, konstruiert in einem Gehäuse nach Industriestandard und mit Pinbelegung. Die Serie CRE ist eine gute Wahl für die Einbindung in eine Vielzahl von Anwendungen dank der Standard-Pinbelegungen und Ausgangsspannungen, die verfügbar sind. Die Serie kann eine Lösung für die Installationen der negativen Versorgungsschiene bieten, bei der nur positive Schienen vorhanden sind, weil die Serie mit galvanischer Trennung arbeitet. Eigenschaften und Vorteile Großer Volllast-Temperaturbereich von -40 °C bis + 85 °C. Isolierter Einfachausgang. Gehäuse nach Industriestandard und Pinbelegung. Galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 4
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
6.1mm
Serie:
CRE1
Lastausregelung:
Maximum of 10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1670859, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CRE1S1205SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 35 Stück (ab € 2,13372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,30*
€ 130,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,37*
€ 126,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,05*
€ 119,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 89,30*
€ 106,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.