Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CRL2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670863
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CRL2S1205SC
EAN/GTIN:
     5059041517195
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 4
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 14mm
Serie = CRL2
Lastausregelung = Maximum of 5%
Temperatur min. = -40°C

isolierter DC/DC-Konverter der Serie Murata CRL. DC/DC-Konverter der Serie Murata CRL eignen sich gut für die Spannungsisolierung und/oder für die Wandlung von Gleichspannung bei Stromschienenanwendungen im Gleichspannungsbereich. Die Serie kann eine Lösung für die Installationen der negativen Versorgungsschiene bieten, bei der nur positive Schienen vorhanden sind, weil die Serie mit galvanischer Trennung arbeitet. Die Serie unterstützt die gleiche Pinbelegungskompatibilität, wie die Serien Murata NME und Murata LME, um nahtlose Upgrades zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile Isolierter Einfachausgang Pinbelegung nach dem Branchenstandard, womit nahtlose Upgrades auf die Serien NME und LME und vieles mehr möglich sind. Vollvergossen, mit Ringkernmagneten Keine elektrolytischen oder Tantalkondensatoren.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 4
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
14mm
Serie:
CRL2
Lastausregelung:
Maximum of 5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1670863, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CRL2S1205SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 35 Stück (ab € 4,33715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 214,14*
€ 254,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,01*
€ 252,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,66*
€ 229,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,07*
€ 214,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 174,32*
€ 207,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 168,57*
€ 200,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,80*
€ 180,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.