Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NML DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 9V dc OUT / 222mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670873
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NML1209SC
EAN/GTIN:
     5059041499712
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 222mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = NML
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-2-W-SIP – Serie NML. Galvanisch getrenntes SIL4-Gehäuse Isolierung 1 kVdc Unsymmetrische Ladung möglich Vollständig gekapselt UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
222mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
NML
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1670873, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NML1209SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16886*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 8,49343*
€ 10,10718
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,36343*
€ 9,95248
pro Stück
ab 175 Stück
€ 7,56715*
€ 9,00491
pro Stück
ab 350 Stück
€ 7,17086*
€ 8,53332
pro Stück
ab 875 Stück
€ 6,93486*
€ 8,25248
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 6,70886*
€ 7,98354
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 6,16886*
€ 7,34094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.