Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NKE DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 9V dc OUT / 111mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670906
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NKE1209SC
EAN/GTIN:
     5059041282598
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 111mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 11.48mm
Serie = NKE
Temperatur min. = -40°C

UL 60950. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-1-W-SIP – Serie NKE. SIP-4-Gehäuse 3-kVdc-Isolierung Vollständig gekapselt UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
111mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
11.48mm
Serie:
NKE
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1670906, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NKE1209SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,22*
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 5,85475*
€ 8,4995*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,88*
€ 9,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 8,4995*
€ 10,11441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,0995*
€ 9,63841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,8535*
€ 9,34567
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,61725*
€ 9,06453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,371*
€ 8,77149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,12475*
€ 8,47845
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85475*
€ 6,96715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 339,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
MEE1S1205SC
ab € 3,66*
Ähnlich
XP Power
IE1209S
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.