Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata UEI30 DC/DC-Wandler 30W 48 V dc IN, 5V dc OUT / 6A Durchsteckmontage 2.25kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670976
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     UEI30-050-Q48N-C
EAN/GTIN:
     5059041510400
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 6A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Case C80
Isolationsspannung = 2.25kV dc
Länge = 48.8mm
Serie = UEI30
Temperatur min. = -40°C

EN/UL60950-1. Hersteller-Teilenummern, die den Buchstaben "P" im Suffix enthalten, mit Ein/Aus-Steuerung bei Pluspotenzial. Teilenummern, die den Buchstaben "N" im Suffix enthalten, mit Ein/Aus-Steuerung bei Minuspotenzial. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata 30 W - Serie UEI30. Modul in offener Bauform Isolierung: mind. 2 kVdc Eingangsspannungsbereich: 4:1 Stabiler Leerlaufbetrieb Umfangreiche Abschaltfunktionen zum Selbstschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
6A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Case C80
Isolationsspannung:
2.25kV dc
Länge:
48.8mm
Serie:
UEI30
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1670976, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, UEI30050Q48NC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
€ 6,90*
ab € 41,19*
€ 45,89*
Lager 108
21
Frei Haus
ab € 39,41762*
€ 50,46239*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 50,46239*
€ 60,05024
pro Stück
ab 42 Stück
€ 49,22239*
€ 58,57464
pro Stück
ab 105 Stück
€ 45,93334*
€ 54,66067
pro Stück
ab 210 Stück
€ 43,36524*
€ 51,60464
pro Stück
ab 525 Stück
€ 41,9762*
€ 49,95168
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 40,59762*
€ 48,31117
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 39,41762*
€ 46,90697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 1.059,71019* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.