Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 22mm x 25mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671412
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS2G101MELZ
EAN/GTIN:
     5059043324951
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 950mA

Serie LS von Nichicon, Universal-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Die Serie LS von Nichicon umfasst Standard-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren für 85 °C. Sie halten 3000 h bei Nennbrummstrom stand und haben eine Nennspannung von 16 V bis 450 V. Diese Hochleistungs-Bauelemente mit hoher Kapazität sind ideal für die Filterung und Speicherung von Eingangsströmen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
950mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, nichicon alu elko, 1671412, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LLS2G101MELZ, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,62*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 3,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,34*
€ 4,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.