Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON LLS2G101MELZ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1818549
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS2G101MELZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 85°C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Polarität: Polar
  • Spannung (AC): -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: 950 mA
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Spannung (DC): 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • Kapazität: 100 µF
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Produktpalette: LLS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, nichicon alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, NICHICON, LLS2G101MELZ, 1818549, 181-8549
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,29*
    € 1,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,26*
    € 3,01*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,34*
    € 4,15*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,15*
    € 4,9385
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.