Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JSK50 DC/DC-Wandler 50W 12 V dc IN, 3.3V dc OUT / 10A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672025
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JSK5012S3V3
EAN/GTIN:
     5059039930180
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 10a
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 50W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 10A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 2 x 1 Zoll
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = JSK50
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler Serie JSK50. Die Serie JSK50 bietet eine äußerst zuverlässige Serie von geregelten isolierten DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie bietet eine hohe Leistungsdichte, 1500 V DC bei der Isolierung und ist in einem 2 x 1 -Metallgehäuse erhältlich. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen 2:1-Eingabebereich, erfüllen ITE-Sicherheitsstandards und bieten einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und + 105 °C und stellen somit die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen dar. 50 W, isolierte DC/DC-Wandler 1500-V-dc-Isolierung Eingangsbereich von 2:1 Geregelter Einfachausgang Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C Erfüllt ITE-Sicherheitsstandards Hohe Leistungsdichte Kompaktes 2" x 1"-Gehäuse Effizienz von bis zu 92 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
50W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
10A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
2 x 1 Zoll
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
JSK50
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1672025, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JSK5012S3V3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 767,94*
€ 868,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 696,38*
€ 898,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 898,96*
€ 1.069,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 875,39*
€ 1.041,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 818,34*
€ 973,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 772,83*
€ 919,67
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 748,17*
€ 890,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 723,51*
€ 860,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 696,38*
€ 828,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 69,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.