Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISX06 DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / ±250mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672071
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISX0624D12
EAN/GTIN:
     5059039989881
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±250mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 20.3mm
Serie = ISX06
Lastausregelung = ±1.2%
Temperatur max. = +100°C

XP Power – isolierter DC/DC-Wandler Serie ISX. Die DC/DC-Wandler der Serie ISX von XP Power bieten dem Benutzer ein zuverlässiges und robustes Produkt für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen. Die Serie ISX ist mit Einfach- oder Zweifachausgang in einem kompakten SMD-Gehäuse-Wandler erhältlich. Die Serie verfügt über eine Fern-Ein-/Ausschalt-Funktion. Eigenschaften und Vorteile Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1. Varianten mit Einfach- und Zweifachausgang erhältlich. Kompaktes SMD-Gehäuse. 1 x MOPP @ 300 V ac. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±250mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
20.3mm
Serie:
ISX06
Lastausregelung:
±1.2%
Temperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 1672071, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ISX0624D12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 24,071*
€ 33,778*
1
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 50,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,778*
€ 40,19582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,638*
€ 38,83922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,661*
€ 37,67659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,685*
€ 36,51515
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,707*
€ 35,35133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,721*
€ 34,17799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,071*
€ 28,64449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 337,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.