Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IA DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672147
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IA1205D
EAN/GTIN:
     5059039986477
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 10.16mm
Serie = IA
Lastausregelung = Maximum of 10%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Konverter Serie IA. Die Serie IA von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 1-W-DC/DC-Konvertern mit 2-fach-Ausgang. Zu den Merkmalen der Serie gehören 1000 V dc in der Isolierung, und sie ist sowohl mit SIP- als auch mit DIP-Gehäuse in Industrienorm erhältlich. Diese DC/DC-Konverter mit 2-fach-Ausgang haben eine Anschlussdichte nach Industrienorm und ermöglichen einen Betriebstemperaturbereich von –40 bis +85 °C. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc in der Isolierung Zweifachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur Wahlweise erhältlich mit SIP- und DIP-Gehäuse Wirkungsgrad bis 80 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
10.16mm
Serie:
IA
Lastausregelung:
Maximum of 10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672147, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IA1205D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 4,463*
€ 6,4795*
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 8,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,4795*
€ 7,71061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2295*
€ 7,41311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,8615*
€ 6,97519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,672*
€ 6,74968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,483*
€ 6,52477
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,463*
€ 5,31097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.