Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JTE03 DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672252
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTE0324S12-H
EAN/GTIN:
     5059039986705
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 10.16mm
Serie = JTE03
Lastausregelung = ±1.2%
Temperatur min. = -40°C

XP EMCO – DC/DC-Wandler Serie JTE03. Die Serie DTE03 von XP Power umfasst hochzuverlässige, vollständig geregelte DC/DC-Wandler für 3 W. Die Serie ist in einem DIP24-Kunststoffgehäuse mit Industriestandard-Abmessungen untergebracht und bietet einen extra großen 4:1-Eingangsspannungsbereich. Für die DC/DC-Wandler der Serie ist keine Mindestlast gefordert, und ein Gewährleistungszeitraum von 3 Jahren ist Standard. 3 W 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung optional erhältlich 4:1-Eingangsbereich Einfach- und Zweifachausgänge Keine Mindestlast erforderlich DIL24-Kunststoffgehäuse Betriebstemperatur: –40 °C bis +100 °C Vollständig geregelter Ausgang
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
10.16mm
Serie:
JTE03
Lastausregelung:
±1.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672252, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JTE0324S12H, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 13,138*
€ 18,871*
1
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 29,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,871*
€ 22,45649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,211*
€ 21,67109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,569*
€ 19,71711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,028*
€ 19,07332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,138*
€ 15,63422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.