Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCM DC/DC-Wandler 15W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 1.3A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672421
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCM1512S12
EAN/GTIN:
     5059039987436
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 15W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 1.3A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 1 x 1 in
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = JCM
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Serie JCM15 von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie JCM15 von XP Power bietet eine ausgezeichnete Serie isolierter 15-W-DC/DC-Wandler mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie wurde in einem Industriestandard-Gehäuse entwickelt und verfügt über 1600-V-dc-Isolierung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und verfügen auch über eine sehr hohe Leistungsdichte. 15 W, isolierte DC/DC-Wandler 1600-V-dc-Isolierung Einfach- und Zweifachausgänge 2:1-Eingangsbereich –40 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Hoher Wirkungsgrad bis 89 % Sehr hohe Leistungsdichte Platinenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
15W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
1.3A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
1 x 1 in
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
JCM
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672421, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCM1512S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 27,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 382,90*
€ 455,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 373,93*
€ 444,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 339,85*
€ 404,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 319,72*
€ 380,47
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 309,51*
€ 368,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 299,31*
€ 356,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 278,22*
€ 331,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.