Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISB DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672431
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISB0112S12
EAN/GTIN:
     5059039993048
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 18.9mm
Serie = ISB
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Serie ISB01 von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie ISB01 von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 1-W-DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie wurde in einem kompakten SMD-Gehäuse entwickelt und verfügt über 1500-V-dc-Isolierung und einen Wirkungsgrad von bis zu 82 %. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen Eingangsspannungsbereich von 2:1, verfügen über Remote-Ein/Aus-Einstellungen und haben eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +95 °C. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1500-V-dc-Isolierung 2:1-Eingangsbereich Geregelter Einfach- und Zweifachausgang –40 °C bis +95 °C Betriebstemperatur Remote Ein/Aus Wirkungsgrad bis zu 82 % Kompaktes SMD-Gehäuse Band- und Rollenpaket ebenfalls erhältlich Platinenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
18.9mm
Serie:
ISB
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672431, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ISB0112S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 9,854*
€ 14,174*
1
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 20,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,174*
€ 16,86706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,774*
€ 16,39106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,354*
€ 15,89126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,944*
€ 15,40336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,534*
€ 14,91546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,114*
€ 14,41566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,854*
€ 11,72626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.