Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IQ DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672582
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IQ1205SA
EAN/GTIN:
     5059039949861
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 6mm
Serie = IQ
Lastausregelung = Maximum of 4%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte DC/DC-Wandler der Serie IQ. Die Serie IQ von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 1-W-DC/DC-Wandlern mit halbgeregeltem Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist erhältlich in einem SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 89 %, Remote-Ein/Aus-Einstellungen und kontinuierlichen Kurzschlussschutz. Isolierte 3-W-DC/DC-Wandler 1000-V dc-Isolierung, 3000-V dc-Ausführung bei der Isolierung verfügbar Halb geregelter Einfach- und Zweifachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP-Gehäuse nach Industriestandard Hoher Wirkungsgrad bis 89 % Konvektions-luftgekühlt
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
6mm
Serie:
IQ
Lastausregelung:
Maximum of 4%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672582, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IQ1205SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,2455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,14*
€ 112,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,96*
€ 110,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,93*
€ 102,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 78,34*
€ 93,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 75,77*
€ 90,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,91*
€ 77,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.