Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IMM DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 133mA Durchsteckmontage 1.5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672631
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IMM0212S15
EAN/GTIN:
     5059039932788
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 133mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1.5kV ac
Länge = 21.85mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = Maximum of 2%
Temperatur min. = -20°C

XP Power – Serie IMM02 von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie IMM02 von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 2-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie wurde in einem kompakten SIP8-Gehäuse entwickelt und verfügt über 1500-V-ac-Isolierung und ist weltweit medizinisch zugelassen. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben eine Betriebstemperatur von –20 °C bis +100 °C mit Volllast bei +60 °C Umgebungstemperatur. 2 W, isolierte DC/DC-Wandler Weltweit medizinisch zugelassen 1500-V-ac-Isolierung, 1 MOPP Einfach- und Zweifachausgänge Volllast bei +60 °C Umgebungstemperatur –20 °C bis +100 °C Betriebstemperatur MTBF 1 MHrs Kompaktes SIP8-Gehäuse Platinenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
133mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1.5kV ac
Länge:
21.85mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
Maximum of 2%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1672631, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IMM0212S15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 9,792*
€ 13,6495*
1
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 19,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,6495*
€ 16,24291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,233*
€ 15,74727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,825*
€ 15,26175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,4185*
€ 14,77802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,012*
€ 14,29428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,792*
€ 11,65248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 272,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.