Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IE DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 84mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672756
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IE1212S
EAN/GTIN:
     5059039989195
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 84mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 6mm
Serie = IE
Lastausregelung = Maximum of 10%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Wandler derSerie IEU. Die Serie IEU von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Auswahl an isolierten DC/DC-Konvertern mit Einfach- und Zweifachausgängen. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist in einem SIP- oder DIP-Gehäuse nach Industriestandard erhältlich. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben alle einen großen Betriebstemperaturbereich und sind außerdem in kleineren Gehäuseabmessungen erhältlich. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000-V dc-Isolierung, 3000-V dc-Ausführung bei der Isolierung verfügbar Einfachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP- und DIP-Gehäuse nach Industriestandard Wirkungsgrad bis 80 % In kleinerem Format erhältlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
84mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
6mm
Serie:
IE
Lastausregelung:
Maximum of 10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672756, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IE1212S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,95975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,72*
€ 266,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,64*
€ 262,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,51*
€ 238,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,80*
€ 223,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 181,80*
€ 216,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 175,81*
€ 209,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,39*
€ 188,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.