Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol Socapex 944 LWL-Steckverbinder, FC/PC, Multimode, 128μm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1672757
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
944 601 5010
EAN/GTIN:
5059041022804
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder multimode
lwl steckverbinder
Serie = 944
Anschlusstyp = FC/PC
Single / Multimode = Multimode
Fasergröße = 128µm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
FC/PC-Steckverbinder für Multimode-Fasern. FC-Steckverbinder mit einteiligem Metallgehäuse und Präzisions-Keramikendstück, für Multimode-Fasern mit Außendurchmesser 125 μm nominell, verkabelt, 2,8 m. Stecker-Indizierung; Schraubverriegelung. Vollständig kompatibel mit NTT-Standard.
Weitere Informationen:
Serie:
944
Anschlusstyp:
FC/PC
Single / Multimode:
Multimode
Fasergröße:
128µm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Lichtwellenleiter Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1672757
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Lichtwellenleiter Steckverbinder
,
Amphenol Socapex
,
9446015010
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Fibre Optic Connectors
,
Amphenol Fiber Optics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Socapex Steckverbinder-Schutzhaube
Amphenol
944 1023
ab € 5,09*
Zubehör
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Stift, 1.25mm
Chemtronics
CCT-125
ab € 97,16*
Zubehör
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Stift, 2.5mm
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen