Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IEU03 DC/DC-Wandler 3W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672823
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IEU0305S05
EAN/GTIN:
     5059039952373
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 10 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 8
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 14mm
Serie = IEU03
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Wandler derSerie IEU. Die Serie IEU von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Auswahl an isolierten DC/DC-Konvertern mit Einfach- und Zweifachausgängen. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist in einem SIP- oder DIP-Gehäuse nach Industriestandard erhältlich. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben alle einen großen Betriebstemperaturbereich und sind außerdem in kleineren Gehäuseabmessungen erhältlich. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000-V dc-Isolierung, 3000-V dc-Ausführung bei der Isolierung verfügbar Einfachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP- und DIP-Gehäuse nach Industriestandard Wirkungsgrad bis 80 % In kleinerem Format erhältlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 10 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 8
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
14mm
Serie:
IEU03
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672823, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IEU0305S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 15,558*
€ 21,702*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,40*
€ 31,10*
1
€ 6,90*
ab € 28,07*
€ 48,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,702*
€ 25,82538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,062*
€ 25,06378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,431*
€ 24,31289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,801*
€ 23,56319
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,528*
€ 22,04832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,558*
€ 18,51402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 217,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.