Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCE DC/DC-Wandler 6W 12 V dc IN, 24V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672874
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCE0612S24
EAN/GTIN:
     5059039933730
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 20.32mm
Serie = JCE
Lastausregelung = ±1.2%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte 6-W-DC/DC-Wandler der Serie JCE. Die Serie JCE von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 6-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Reihe verfügt über 1500 V dc bei der Isolierung, einen 2:1-Eingangsbereich und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 84 %. Die Serie ist in einem neuen DIP-24-Kunststoffgehäuse nach Industriestandard erhältlich und wird vollständig konvektions-luftgekühlt. 6 W, isolierte DC/DC-Wandler DIP-24 Kunststoffgehäuse 2:1-Eingangsbereich 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung verfügbar Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad bis 84 % Konvektions-luftgekühlt Optionales Metallgehäuse Platinenmontage –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
20.32mm
Serie:
JCE
Lastausregelung:
±1.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672874, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCE0612S24, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 12,928*
€ 18,473*
1
€ 6,90*
ab € 13,28*
€ 26,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,473*
€ 21,98287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,883*
€ 21,28077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,339*
€ 20,63341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,805*
€ 19,99795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,272*
€ 19,36368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,738*
€ 18,72822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,928*
€ 15,38432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.