Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JSM25 DC/DC-Wandler 25W 48 V dc IN, ±12V dc OUT / ±1A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673009
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JSM2548D12
EAN/GTIN:
     5059039950232
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 36 → 75 V dc
Nennleistung = 25W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = ±1A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±11.76 V dc, ±12.24V dc
Gehäuse = 1 x 1 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = JSM25
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte DC/DC-Wandler Serie JSM25. Die Serie JSM25 von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfach- und Zweifachausgang für 25 W. Die Serie verfügt über ein kleines 1 x 1 Gehäuse, 1500 V dc Isolierung und erfüllt alle ITE-Sicherheitszulassungen. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen 2:1-Eingangsbereich, Remote-Ein-/Ausschaltung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C. 25 W, isolierte DC/DC-Wandler 2:1-Eingangsbereich Geregelte Einfach- und Zweifachausgänge Kleines 1" x 1" Gehäuse 1500-V-dc-Isolierung Remote Ein/Aus Hohe Leistungsdichte ITE-Sicherheitszulassung Breiter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
36 → 75 V dc
Nennleistung:
25W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
±1A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±11.76 V dc, ±12.24V dc
Gehäuse:
1 x 1 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
JSM25
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1673009, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JSM2548D12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 41,227*
€ 55,635*
1
€ 6,90*
ab € 43,67*
€ 59,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,635*
€ 66,20565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,515*
€ 62,49285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,938*
€ 60,61622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,361*
€ 58,73959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,784*
€ 56,86296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,217*
€ 54,99823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,227*
€ 49,06013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 556,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.