Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JSM10 DC/DC-Wandler 10W 12 V dc IN, 3.3V dc OUT / 2.5A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673016
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JSM1012S3V3
EAN/GTIN:
     5059039991174
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 1 x 1 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = JSM10
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte DC/DC-Wandler Serie JSM10. Die Serie JSM10 von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfach- und Zweifachausgang für 10 W. Die Serie verfügt über ein kleines 1 x 1 Gehäuse, 1500 V dc Isolierung und erfüllt alle ITE-Sicherheitszulassungen. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen 2:1-Eingangsbereich und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C. 10 W, isolierte DC/DC-Wandler 2:1-Eingangsbereich Geregelte Einfach- und Zweifachausgänge Kleines 1" x 1" Gehäuse 1500-V-dc-Isolierung ITE-Sicherheitszulassung Breiter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
1 x 1 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
JSM10
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1673016, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JSM1012S3V3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 21,726*
€ 30,439*
1
€ 6,90*
ab € 24,63*
€ 42,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,439*
€ 36,22241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,369*
€ 34,94911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,494*
€ 33,90786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,608*
€ 32,85352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,732*
€ 31,81108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,846*
€ 30,75674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,726*
€ 25,85394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 304,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.