Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCA DC/DC-Wandler 6W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±250mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673038
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCA0612D02
EAN/GTIN:
     5059039987696
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 25.4mm
Serie = JCA
Lastausregelung = ±1%
Temperatur max. = +100°C

XP Power – isolierte 4/6-W-DC/DC-Wandler der Serie JCA. Die Serie JCA von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 4 W- bis 6-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie verfügt über 1500 V dc Eingang zum Ausgang mit Grundisolierung, 500 V dc Eingang zum Gehäuse und 500 V dc Ausgang zum Gehäuse. Die Serie ist erhältlich in einem kompakten Metallgehäuse von 1,0 Zoll x 0,8 Zoll, verfügt über einen 2:1-Eingangsbereich und die volle UL- und TÜV-Zulassung. 4 W bis 6 W, isolierte DC/DC-Wandler Kompaktes Metallgehäuse 1,0 Zoll x 0,8 Zoll 2:1-Eingangsbereich 1500 V dc Eingang zum Ausgang mit Grundisolierung 500 V dc Eingang zum Gehäuse, 500 V dc Ausgang zum Gehäuse Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad von bis zu 85 % –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur UL- und TÜV-Zulassung Anschlussbelegung nach Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
25.4mm
Serie:
JCA
Lastausregelung:
±1%
Temperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 1673038, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCA0612D02, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 22,35438*
€ 31,67875*
1
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 41,20*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 31,60*
€ 50,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 31,67875*
€ 37,69771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04875*
€ 35,75801
pro Stück
ab 80 Stück
€ 29,145*
€ 34,68255
pro Stück
ab 160 Stück
€ 28,24125*
€ 33,60709
pro Stück
ab 400 Stück
€ 27,3375*
€ 32,53163
pro Stück
ab 800 Stück
€ 26,44438*
€ 31,46881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35438*
€ 26,60171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 506,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.