Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IR DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673099
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IR1205SA
EAN/GTIN:
     5059039991730
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 7.2mm
Serie = IR
Lastausregelung = Maximum of 6%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte DC/DC-Wandler Serie IR. Die Serie IR von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang für 3 W. Die Serie verfügt über 1000 V dc Isolierung (3000 V dc Option verfügbar) und ein SIP-Gehäuse gemäß Industriestandard. Diese kompakten, halb geregelten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. 3 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc bei der Isolierung, 3000 V dc optional erhältlich Einfach- und Zweifachausgang SIP-Gehäuse gemäß Industriestandard Breiter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Bis zu 90 % Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
7.2mm
Serie:
IR
Lastausregelung:
Maximum of 6%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1673099, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IR1205SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 6,543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,24*
€ 220,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,00*
€ 216,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,68*
€ 199,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,67*
€ 185,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 150,70*
€ 179,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 145,72*
€ 173,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,86*
€ 155,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.