Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IU DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 24V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673154
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IU1224SA
EAN/GTIN:
     5059039953844
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 21.85mm
Serie = IU
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Wandler Serie IU. Die Serie IU von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfach- und Zweifachausgang für 2 W. Die Serie verfügt über 1000 V dc Isolierung (3000 V dc Option verfügbar) und ein DIP- oder SIP-Gehäuse. Diese kompakten DC/DC-Wandler bieten außerdem einen 2:1-Eingangsbereich, kontinuierlichen Kurzschlussschutz und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, wodurch sie die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen sind. 2 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc bei der Isolierung, 3000 V dc optional erhältlich Geregelter Einfach- und Zweifachausgang Eingangsbereich von 2:1 SIP- oder DIP-Gehäuse gemäß Industriestandard Dauerkurzschlussschutz Breiter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
21.85mm
Serie:
IU
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1673154, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IU1224SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 8,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 230,08*
€ 273,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,30*
€ 269,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,02*
€ 245,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,95*
€ 229,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 186,79*
€ 222,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 180,64*
€ 214,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,68*
€ 194,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.