Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 5 x 4.7kΩ, 0.75W ±2%, Bauform SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673303
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-101-472LF
EAN/GTIN:
     5059043154336
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 4.7kΩ
Anzahl der Widerstände = 5
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 0.75W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Conformal
Leistung je Widerstand = 0.2W
Schaltungsbezeichnung = BUS
Länge = 15.19mm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 2.49 x 5.08 x 15.19mm
Anzahl der Anschlüsse = 6
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

5 Buswiderstände
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Anzahl der Widerstände:
5
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
0.75W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Conformal
Leistung je Widerstand:
0.2W
Schaltungsbezeichnung:
BUS
Länge:
15.19mm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
2.49 x 5.08 x 15.19mm
Anzahl der Anschlüsse:
6
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1673303, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4606X101472LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,1319*
10
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1483*
1 Tag
1079
1
€ 14,99*
ab € 0,0564*
€ 0,2537*
5
€ 5,95*
ab € 0,1177*
€ 0,2608*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1319*
€ 0,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1249*
€ 0,1486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.