Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 4606X-101-472LF Widerstandsnetzwerk 4.7kΩ THT SIP-6 0.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082192
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-101-472LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit miteinander verbundenen Widerständen (gleichen Wertes) und einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 5 Widerständen 6pol. Typ 4606X-101-RC.
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Länge:
15.19 mm
Breite:
2.49 mm
Ausführung:
Anzahl der Widerstände: 5
Typ:
4606X-101-472LF
Widerstand:
4.7 kΩ
Bauform:
SIP-6
Bauart:
THT
Belastbarkeit:
0.2 W
Toleranz ±:
2 %
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Max. Temperatur:
125 °C
Produkt-Art:
Widerstandsnetzwerk
Weitere Suchbegriffe: Bourns
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0622*
€ 0,1053*
10
€ 6,90*
ab € 0,0724*
€ 0,1171*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,25*
5
€ 5,95*
ab € 0,1187*
€ 0,2638*
2 Tage
786
1
€ 14,99*
ab € 0,0581*
€ 0,2792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.