Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1673364
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
3296W-1-503LF
EAN/GTIN:
5059043140964
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Cermet-Trimmer, Serie 3296, 500mW 9,5mm,25Gang. Schmales Gehäuseprofil für hohe Packungs-dichteLeiterplatten-waschfest gekapseltKunststoffgehäuse mit angeformten AbstandshalternWeiter Schraubenschlitz für einfache EinstellungSchleifer läuft leer an den Endanschlägen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,19 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Potenziometer
,
Poti
,
Spindeltrimmer
,
Trimmer
,
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
bourns electronics potentiometer
,
trimmer potentiometer
,
1673364
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Bourns
,
3296W1503LF
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Trimmer Potentiometers
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,97*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,17*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,97*
Lager 102
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 98,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abgleichschraubendreher, L 127 mm, H-91 Bourns H-91
Bourns
H-91
ab € 2,14*
Zubehör
Bourns H-90 Trimmerschlüssel Blau 1 St.
Bourns
H-90
ab € 2,97*
Zubehör
DURATOOL 9PK-A002 EINSTELL- U. ABGLEICHWERKZEUGE,10-TEILIG
Duratool
9PK-A002
ab € 2,23*
Zubehör
Vishay Potentiometer-Montagesatz Typ Trimmer-Einstellwerkzeug z.Verwend.mit Trimm-Potentiometer
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen