Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW04A SMD Induktivität, 23 nH 160mA mit Ferrit-Kern, 03015 Gehäuse 0.8mm / ±5%, 4GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673945
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW04AN23NJ00D
EAN/GTIN:
     5059043175058
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 23 nH
Gleichstrom max. = 160mA
Gehäuse-Form = 03015
Länge = 0.8mm
Tiefe = 0.4mm
Höhe = 0.4mm
Abmessungen = 0.8 x 0.4 x 0.4mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 950mΩ
Serie = LQW04A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 4GHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Murata-SMD-Drahtinduktivitäten der Serie 03015 LQW04A. Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Halbe Größe des Produkts 0603. Anwendungen : Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte: Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
23 nH
Gleichstrom max.:
160mA
Gehäuse-Form:
03015
Länge:
0.8mm
Tiefe:
0.4mm
Höhe:
0.4mm
Abmessungen:
0.8 x 0.4 x 0.4mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
950mΩ
Serie:
LQW04A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
4GHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1673945, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW04AN23NJ00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 529,80*
€ 612,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.221,20*
€ 1.332,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.332,00*
€ 1.585,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.323,50*
€ 1.574,965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.280,20*
€ 1.523,438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.250,70*
€ 1.488,333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.221,20*
€ 1.453,228
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,12212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.