Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata PRF Thermistor, PTC, 1kΩ, 0402 (1005M), Toleranz ±50%, 1 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673968
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PRF15BD102RB6RC
EAN/GTIN:
     5059043555720
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
SMD Widerstand
Thermische Widerstände
Serie = PRF
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 1kΩ
Toleranz = ±50%
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Betriebstemperatur max. = +120°C

Überhitzungserkennung Serie PRF, 0603. Überhitzungserkennung für Leistungstransistoren, Leistungsdioden und Leistungsschaltkreise in Hybridschaltungen. Ausgezeichnetes thermisches Ansprechen Halbleiter-Ausführung bietet ausgezeichnete mechanische Schwingungs- und Stoßfestigkeit Kontaktloser Betrieb sorgt für geräuschlosen Betrieb Abmessungen (L x B x T): 1,60 x 0,80 x 0,80 mm
Weitere Informationen:
Serie:
PRF
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
1kΩ
Toleranz:
±50%
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Thermistor, ptc murata, kaltleiter, 1673968, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Murata, PRF15BD102RB6RC, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.004,10*
€ 1.194,879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 992,80*
€ 1.181,432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 958,50*
€ 1.140,615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 938,70*
€ 1.117,053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 913,00*
€ 1.086,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.