Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PDB18 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.125W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PDB18 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.125W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm
Bourns PDB18 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.125W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm
Bourns PDB18 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.125W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm
Bourns PDB18 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.125W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1674422
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB182-K220K-104B
EAN/GTIN:
     5059043076188
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 1
Leistung = 0.125W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

17 mm Audio-Drehtonpotenziometer - Serie PDB18. Zweifach-Panoramaregler für Gitarren der Serie Bourns PDB18 für direkten Austausch in einer Linearkegelvariante. Anwendungsgebiete: Audiogeräte; Autoradios; Verstärker/Mischpulte/Trommelsynthesizer/Synthesizer; Geräte. Kohlenstoffelement Mittenraste Gerändelte Metallwelle PC-Stifte, senkrecht/nach unten gerichtet
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
1
Leistung:
0.125W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, 1674422, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PDB182K220K104B, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,99*
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,38*
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,80*
1 Tag
596
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 199,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.