Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100kOhm 125mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225264
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB182-K220K-104B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=PDB182-K220K-104B, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=16.5 mm, Höhe=17 mm, Länge=16.5 mm, Nennleistung=125 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PDB18
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,99*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,81*
1 Tag
597
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,14*
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.