Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PVG5 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674760
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PVG5A202C03R00
EAN/GTIN:
     5059043202044
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = PVG5
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,5 mmmm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie PVG5AN, 11-gängig, 250 mW, 5 mm, Einstellung von oben. 11-gängige Trimmer mit hoher Auflösung für präzise Einstellung Kompatibel mit dem VPS-Schwalllötstandard und Durchfahren von Ultraschalltanks Kupplungsmechanismus verhindert übermäßige Schleiferdrehung Anwendungen: Sensoren, Industriemaschinen, CPUs, Messgeräte
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
PVG5
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,5 mmmm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 1674760, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PVG5A202C03R00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,47*
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,30*
1 Tag
31
1
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 4,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 617,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.