Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BNX02 EMV-Filter Oberflächenmontage, Lötanschluss 15A 16 V dc 1GHz 12.1 x 9.1 x 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata BNX02 EMV-Filter Oberflächenmontage, Lötanschluss 15A 16 V dc 1GHz 12.1 x 9.1 x 3.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1674999
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX028-01L
EAN/GTIN:
     5059043148823
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Serie = BNX02
Nennstrom max. = 15A
Betriebsspannung max. = 16 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsfrequenz = 1GHz
Anschlussart = Löten
Abmessungen = 12.1 x 9.1 x 3.5mm
Tiefe = 9.1mm
Höhe = 3.5mm
Länge = 12.1mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Kapazität = 47µF

Serie BNX02. Hochleistungs-SMD-Filter für elektromagnetische Störungen, bietet ausgezeichnete Entstörung bei DC-Netzleitungen. Hoher Nennstrom (10–15 A) und geringer Gleichstromwiderstand (0,43 mOhm – typ.) Hohe Einfügungsdämpfungseigenschaften über einen großen Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHz Verringerte Montagefläche und reduziertes Volumen Wirksam für Störspannungsspitzen wie elektrostatische Entladungen oder Spitzenrauschen.. Anwendungsgebiete:. Displays (PDP/LCD-TV) Digitale Audio-/Video-Geräte Unterhaltungsgeräte PC-Peripheriegeräte Industriegerät, Messgeräte, Netzteile
Weitere Informationen:
Serie:
BNX02
Nennstrom max.:
15A
Betriebsspannung max.:
16 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsfrequenz:
1GHz
Anschlussart:
Löten
Abmessungen:
12.1 x 9.1 x 3.5mm
Tiefe:
9.1mm
Höhe:
3.5mm
Länge:
12.1mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Kapazität:
47µF
Weitere Suchbegriffe: emv-filter murata, netzentstörfilter, 1674999, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Signalfilter, Murata, BNX02801L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Signal Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,60*
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 6,48*
1 Tag
568
1
€ 14,99*
ab € 2,89*
€ 8,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.