Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 2,2 kW 480 V ac / 5 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 2,2 kW 480 V ac / 5 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 2,2 kW 480 V ac / 5 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675070
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180665 DE11-345D0FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093533
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Leistung = 2,2 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 5 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Gesamtbreite = 90mm

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
5 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Gesamtbreite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1675070, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180665DE11345D0FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,18*
€ 280,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,16*
€ 280,55*
Frei Haus
ab € 257,90*
€ 282,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,86*
€ 289,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 375,70*
€ 416,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,44*
€ 490,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,99*
€ 485,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,70*
€ 447,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184506
ab € 77,86*
Zubehör
Eaton
184969
ab € 101,99*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.