Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW 480 V ac / 16 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW 480 V ac / 16 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW 480 V ac / 16 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675074
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180669 DE11-34016FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093472
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Leistung = 7,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 16 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 168mm

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
16 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
168mm
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, frequenzumrichter eaton 7,5kw, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, 1675074, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180669DE1134016FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,19*
€ 524,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 488,03*
€ 525,22*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 488,03*
€ 526,40*
Frei Haus
ab € 491,61*
€ 529,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 707,70*
€ 783,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,04*
€ 931,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,81*
€ 929,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,65*
€ 911,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,87*
€ 863,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,70*
€ 842,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,38*
Zubehör
Eaton
269504
ab € 100,56*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 109,78*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,47*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.