Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3306 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 5kΩ, ±25%, 0.2W, Pin, L. 6.81mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675365
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3306W-1-502
EAN/GTIN:
     5059043173870
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.2W
Serie = 3306
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Länge = 6.81mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Cermet 3306W Side Adjust. Bourns® Serie 3306F, 6 mm, rund, Trimpot® Trimmpotenziometer. Einstellung über Kreuzschlitzschraube Horizontale Montage Staub-/spritzgeschützte Abdeckungen Abstandhalter für PC-Leiterplatten und Halterung Lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.2W
Serie:
3306
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Länge:
6.81mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, 1675365, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3306W1502, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
507
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,56*
Lager 108
40
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,14*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,24*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.