Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEJ1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±33mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675972
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEJ1D1215SC
EAN/GTIN:
     5059041517836
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±33mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = MEJ1
Lastausregelung = 0.05
Wirkungsgrad = 77%

UL 609502, UL 60601 (3. Ausgabe). Ungeregelter isolierter SIP-DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang, 1 W, Murata – Serie MEJ1. Bei der Serie Murata Power MEJ1 handelt es sich um isolierte 1 Watt-DC/DC-Wandler, die in einem 7-poligen SIP-Gehäuse vergossen sind. Der DC/DC-Konverter erfüllt die 3. Ausgabe des medizinischen Sicherheitsstandards und bietet die folgenden MOOP (Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners): 2 MOOP auf Basis einer Betriebsspannung von 200 V eff max. - 280 Vs max., zwischen Primär- und Sekundär-MOOP und 1 MOOP auf Basis einer Betriebsspannung von 200 V eff. max., zwischen dem Primär-MOOP und dessen Gehäuse. Die typische Energieeffizienz dieser DC/DC-Wandler bewegt sich im Bereich zwischen 70 und 78 %. Die Serie MEJ1 wurde für Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme konzipiert, die einen hohen Grad an Isolierung erfordert, beispielsweise zertifizierte Sicherheitsbarrieren für medizintechnische Geräte, IGBT-Treiber und Steuerungssysteme. Einfach- und Zweifachausgänge Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 SIP-Gehäuse Isolierung: 5,2 kV dc Eingänge: 3,3, 5, 12, 15 und 24 V Ausgänge: 3,3, 5, 9, 12 und 15 V Interne SMD-Bauweise Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Pin-kompatibel mit den Serien MEV, NMV, NMK, MEJ2 und NMJ
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±33mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
MEJ1
Lastausregelung:
0.05
Wirkungsgrad:
77%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1675972, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEJ1D1215SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 7,6068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,86*
€ 318,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 263,04*
€ 313,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 238,37*
€ 283,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 223,24*
€ 265,66
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 216,11*
€ 257,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 208,99*
€ 248,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,17*
€ 226,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.