Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEJ2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 167mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676002
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEJ2S1212SC
EAN/GTIN:
     5059041154253
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 167mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Tiefe = 12.65mm
Serie = MEJ2
Lastausregelung = 0.08
Temperatur min. = -40°C

UL 60950, UL60601 (3. Edition). Ungeregelter isolierter SIP-DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang, 2 W, Murata – Serie MEJ2. Bei der Serie MEJ2 von Murata Power Solutions handelt es sich um medizinisch zugelassene, vollständig gekapselte kompakte 2 Watt-DC/DC-Wandler mit Durchgangsbohrung. Die 2 W-Geräte der Serie MEJ2 sind mit Einfach- oder Zweifachausgang erhältlich. Die Serie MEJ2 hat ein kompaktes SIP-Format, entspricht der medizinischen Norm IEC 60601 (3. Ausgabe) und bietet eine MOOP-Stufe (Bedienerschutz) bis 200 V eff. Mit garantiertem internem physischem Abstand und einer werkseitigen Prüfspannung von 5,2 kV kann die Serie MEJ2 problemlos in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel verwendet werden, in denen konventionelle hohe Isolierungen mit Prüfspannungen von 3 kV, die aber nur als funktionale Isolierung ohne garantierten Abstand vorliegen, möglicherweise nicht ausreichen. CE-Kennzeichnung Leistungsdichte: 0,81 W/cm³ Einfach- und Zweifachausgänge Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Abmessung: 1,96 cm2 SIP-Gehäuse Isolierung: 5,2 kV dc Eingänge: 3,3 V, 5 V, 12 V und 15 V Ausgänge: 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Interne SMD-Bauweise Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Pin-kompatibel mit den Serien MEV, NMV, NMK, und NMJ MTTF bis zu 4,2 Millionen Stunden
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
167mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Tiefe:
12.65mm
Serie:
MEJ2
Lastausregelung:
0.08
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1676002, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEJ2S1212SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 6,8596*
€ 9,8244*
1
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 11,01*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,22*
€ 11,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,8244*
€ 11,69104
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,536*
€ 11,34784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,2372*
€ 10,99227
pro Stück
ab 625 Stück
€ 8,9384*
€ 10,6367
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 8,6496*
€ 10,29302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8596*
€ 8,16292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 245,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RECOM POWER
R12P212S/P
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.