Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEA1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±42mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676086
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEA1D1212DC
EAN/GTIN:
     5059041150217
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±42mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 7mm
Serie = MEA1
Lastausregelung = ±3.5%
Temperatur min. = -40°C

UL 60950. cULus. Leistungsminderung über 85 °C. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata-1-W-DIP – Serie MEA1. Ungeregelte 1-W-DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang und galvanischer Trennung, um das Schaltrauschen zu verringern. Diese ungeregelten 1-W-DC/DC-Wandler mit Zweifachausgang und 1-kVdc-Isolierung haben ein breites Temperaturverhalten bei voller Last, benötigen keinen Kühlkörper oder andere externe Bauteile, haben eine industrieübliche Anschlussbelegung und eine Leistungsteilung am Ausgang. Die gesamte Nennleistung kann über einen Einfachausgang abgegeben werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtlast 1 Watt nicht überschritten wird. Eine ideale Anwendung für diese ungeregelten DC/DC-Wandler mit Zweifachausgang und 1-kVdc-Isolierung sind Stromversorgungen mit zwei Schienen. Standard-Anschlussbelegung Kein Kühlkörper erforderlich Powersharing bei Ausgang Wirkungsgrad von bis zu 89,5 % Leistungsdichte von bis zu 85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Breites Temperaturverhalten von -40 bis 85 °C bei voller 1-W-Last Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine externen Komponenten erforderlich Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±42mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
7mm
Serie:
MEA1
Lastausregelung:
±3.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1676086, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEA1D1212DC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 6,23*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,2928*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,2928*
€ 7,48843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9828*
€ 7,11953
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 157,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.