Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex VersaKrimp Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 8.69mm, innen ø 5.39mm, max. 2.5mm², M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676423
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19323-0009
EAN/GTIN:
     5059039328291
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Quetschkabelschuh
Serie = VersaKrimp
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 5.39mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Bolzengröße = M5
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.79mm
Gesamtlänge = 14.5mm

Nicht isolierte Crimpringverbinder Molex VersaKrimp. Isolierte, metrische Avikrimp™ Crimp-Kabelschuhe in Ringform mit nahtloser Quetschhülse und halogenfreier Nylon-Isolierung. Diese isolierten Avikrimp™ Crimp-Kabelschuhe in Ringform bestehen aus sauerstofffreiem, verzinntem Kupfer und verfügen über eine verzinnte Messinghülse. Ein doppelter Crimp wird sowohl mit dem Leiter als auch der Isolierung für gute Vibrationsfestigkeit erstellt. Die nahtlose Quetschhülse dieser Avikrimp™ Crimp-Ringkabelschuhe erleichtert das Crimpen, indem sie in den Klauen der Crimpzange gedreht werden kann.
Weitere Informationen:
Serie:
VersaKrimp
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
5.39mm
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Bolzengröße:
M5
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.79mm
Gesamtlänge:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, quetschkabelschuhe ringform, kabelschuh set, ringkabelschuh verzinnt, 1676423, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, Molex, 193230009, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,22522*
€ 0,28188*
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,28188*
€ 0,33544
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,27522*
€ 0,32751
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22522*
€ 0,26801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 281,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.